PRIMO - Krallmuffe C40, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P955-40
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066997
Sonepar Artikelnummer
121131096
Hersteller Artikelnummer
P955-40
Hersteller Typ
P955-40
Hersteller Artikel Nr.:
P955-40
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


