Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Krallmuffe C50

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Krallmuffe C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P955-50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - konisch

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067574

Sonepar Artikelnummer

121399777

Hersteller Artikelnummer

P955-50

Hersteller Typ

P955-50

Hersteller Artikel Nr.:

P955-50

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

konisch

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Die Krallmuffe C50 verbindet im Betonbau flexible Rohre und Wellrohre der Größe M50 absolut betondicht miteinander. Beide Enden werden in die Verbindungsmuffe eingesteckt. Der integrierte Rohrgrip garantiert dabei eine sichere Zugentlastung sowohl im Ortbeton als auch im Einsatz in der Werksfertigung. Die Steckmuffe ist auch in den Größen M20, M25, M32 und M40 erhältlich.