Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Kupferrecyclingmaschine kl. 1.5mm-23.0mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Kupferrecyclingmaschine kl. 1.5mm-23.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P2000.01

  • Abisolierbereich Durchmesser - 1 .. 23 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 1 .. 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84639000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182060292

Sonepar Artikelnummer

120984340

Hersteller Artikelnummer

P2000.01

Hersteller Typ

P2000.01

Hersteller Artikel Nr.:

P2000.01

Abisolierbereich Durchmesser:

1 .. 23 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

1 .. 16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84639000

Gewicht:

24.000 kg

Die Kupferrecyclingmaschine klein ist ein kompaktes aber unglaublich leistungsfähiges Gerät für kleine und mittlere Kabel- und Drahtdurchmesser und ist daher die ideale Lösung - vor allem für Elektroinstallationsbetriebe. Das Funktionsprinzip ist sehr einfach: Das Kabel wird je nach Durchmesser in die entsprechende Öffnung gesteckt, wo es von zwei Walzen über ein Messer geführt und aufgetrennt wird. Jetzt lassen sich die einzelnen Drähte oder Litzen leicht aus der Isolation entnehmen, damit sie wenn notwendig auf kleineren Walzen ebenfalls abisoliert werden können. So erhalten Sie schnell und umweltschonend reinstes Elektrolytkupfer in Millbery-Qualiät, welches im Rohstoffhandel den höchsten Preis erzielt.