PRIMO - Leitungsträger-Bohrschablonen-Set, Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P001S
Länge - 135 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 6
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067130
Sonepar Artikelnummer
121131076
Hersteller Artikelnummer
P001S
Hersteller Typ
P001S
Hersteller Artikel Nr.:
P001S
Länge:
135 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
6
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
9.050 kg


