PRIMO - Leitungsträger inkl. Klebescheibe, Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P001
Länge - 135 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 6
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182060063
Sonepar Artikelnummer
120742787
Hersteller Artikelnummer
P001
Hersteller Typ
P001
Hersteller Artikel Nr.:
P001
Länge:
135 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
6
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


