Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Lochsäge 68 mm für Bohr-Fixx

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Lochsäge 68 mm für Bohr-Fixx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P797

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182063842

Sonepar Artikelnummer

120742881

Hersteller Artikelnummer

P797

Hersteller Typ

P797

Hersteller Artikel Nr.:

P797

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.207 kg

Die Lochsäge 68 mm ist für den Bohr-Fixx (P779) geeignet. Die Lochsäge wird auf den Bohr-Fixx aufgeschraubt, wodurch ein schnelles Wechseln der Löchsägen möglich ist. Die versetzte Verzahnung sorft für eine saubere Kante.