Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P797-74

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067208

Sonepar Artikelnummer

121217529

Hersteller Artikelnummer

P797-74

Hersteller Typ

P797-74

Hersteller Artikel Nr.:

P797-74

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.236 kg

Die Lochsäge 74 mm ist für den Bohr-Fixx (P779) geeignet. Die Lochsäge wird einfach auf den Bohr-Fixx aufgeschraubt, wodurch ein schnelles Wechseln der Lochsägen möglich ist. Die versetzte Verzahnung sorgt für eine saubere Kante. Ideal zur Installation von Hohlwanddosen. Für wandbündige Dosenlöcher kann zusätzlich der Randversenker 74 mm verwendet werden.