Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Lüftungshülse 125 mm, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Lüftungshülse 125 mm, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P827

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 28 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182064450

Sonepar Artikelnummer

120742887

Hersteller Artikelnummer

P827

Hersteller Typ

P827

Hersteller Artikel Nr.:

P827

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

135 mm

Tiefe:

90 mm

Farbe:

orange

Bauform:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.122 kg

Die Lüftungshülse wird zur effizienten Erstellung von Aussparungen genutzt. Anstatt individuelle Holz- oder Styroporaussparungen zu basteln und anschließend aufwendig zu entfernen, wird die Lüftungshülse bereits im Betonfertigteilwerk in die Betondecke eingegossen. Der Bau einer Gegenschalung im Untergeschoss entfällt komplett, ebenso zusätzliches Bohren zur Befestigung des Adapterrings aufgrund der integrierten Schraubdome mit genormten Bohrlochabständen.