PRIMO - Magnet für Nagler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P752M
Stiftmaß - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Mit Handschutz - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182064092
Sonepar Artikelnummer
120972754
Hersteller Artikelnummer
P752M
Hersteller Typ
P752M
Hersteller Artikel Nr.:
P752M
Stiftmaß:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.011 kg
Die Nagelhilfe für Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen. Ohne Verletzung der Finger nagelt der 40 cm Nagler Deckel und Dosen auf die Schalung - auch wenn die zweite Bewehrung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt 60 mm, sodass jeder Standard-Dosendeckel aufgenommen, genau positioniert und festgenagelt werden kann.


