PRIMO - Nagler, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P752
Stiftmaß - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260182062869
Sonepar Artikelnummer
120742870
Hersteller Artikelnummer
P752
Hersteller Typ
P752
Hersteller Artikel Nr.:
P752
Stiftmaß:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.512 kg
Die Nagelhilfe für Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen. Ohne Verletzung der Finger nagelt der 40 cm Nagler Deckel und Dosen auf die Schalung - auch wenn die zweite Bewehrung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt 60 mm, sodass jeder Standard-Dosendeckel aufgenommen, genau positioniert und festgenagelt werden kann.


