PRIMO - Pistole für Primo Thermoschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P719
Werkstoff - Metall/Kunststoff
Griff klappbar - Nein
PU-Schaum-Pistole - Ja
Nachtropfsperre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260182062470
Sonepar Artikelnummer
120742861
Hersteller Artikelnummer
P719
Hersteller Typ
P719
Hersteller Artikel Nr.:
P719
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
PU-Schaum-Pistole:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Max. Kartuschendurchmesser:
39 mm
Anzahl der Raststellungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.329 kg


