PRIMO - Primo Leitersocke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P153
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Gummi
Länge - 50 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Standardartikel
EAN
4260182060384
Sonepar Artikelnummer
120742803
Hersteller Artikelnummer
P153
Hersteller Typ
P153
Hersteller Artikel Nr.:
P153
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Gummi
Länge:
50 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.020 kg
Die Leitersocke P153 schützt empfindliche Böden und Wände vor Kratzern und verhindert das Wegrutschen der Leiter. Selbst auf glatten Flächen bleibt diese dank der Leiterbeinhülle an Ort und Stelle und sorgt so für das Plus an Arbeitssicherheit. Die Leiterbeinkappe lässt sich problemlos wiederverwenden und ist ausgesprochen schnell über- und wieder vom Leiterbein abgezogen. Sie ist aus verschleißfestem sowie elastischem Material hergestellt. Dabei verfügt die Leitersocke an der Stehfläche und darüber über einen praktischen Gummibelag, der das Risiko von Kratzern und Abdrücken auf empfindlichen Bodenbelägen und Wänden minimiert. Dank seiner elastischen und verschleißfesten Passform passt der Leiterstrumpf auf alle gängigen Leiterholme. Eine einfache und schnelle Platzierung ist somit bei Leiterfüßen mit einer Größe von 5,5 bis 10 cm problemlos möglich - für einen optimalen Kratzschutz und einen erhöhten Arbeitsschutz. Die Leitersocke ermöglicht der Leiter zu jedem Zeitpunkt einen festen und sicheren Stand.


