PRIMO - Primo Schnellläufer Set ''Allround'', Bohrmaschine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P936
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang - 2050 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung - 90 mm
Spannhalsdurchmesser - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066232
Sonepar Artikelnummer
120984344
Hersteller Artikelnummer
P936
Hersteller Typ
P936
Hersteller Artikel Nr.:
P936
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
2050 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
90 mm
Spannhalsdurchmesser:
53 mm
Maschinengewicht:
5.9 kg
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3000 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84649000
Gewicht:
15.660 kg


