Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Primoclip-Set, Unterputz Fixierungsclip

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Primoclip-Set, Unterputz Fixierungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P076S

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067147

Sonepar Artikelnummer

121131077

Hersteller Artikelnummer

P076S

Hersteller Typ

P076S

Hersteller Artikel Nr.:

P076S

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.260 kg

Das Set besteht aus: 1000 x Primoclip (P076).