Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Primoclip, Unterputz Fixierungsclip

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Primoclip, Unterputz Fixierungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P076

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182060216

Sonepar Artikelnummer

120160023

Hersteller Artikelnummer

P076

Hersteller Typ

P076

Hersteller Artikel Nr.:

P076

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Der Primoclip ist ein Mauernutclip zur werkzeuglosen Fixierung von Leerrohren und Kabeln innerhalb eines Klemmbereichs von 30 - 50 mm. Die Kabelfixierung ersetzt Nagelscheiben und lässt sich in den verschiedensten Mauerwerken einsetzen. Bei schmalen Nuten empfiehlt es sich, den Primoclip senkrecht zu verwenden.