PRIMO - Putzausgleich-Ring 12 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P681
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 67 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4260182067413
Sonepar Artikelnummer
121378570
Hersteller Artikelnummer
P681
Hersteller Typ
P681
Hersteller Artikel Nr.:
P681
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
67 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


