PRIMO - Putzausgleich-Ring 12 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P209
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 73 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067543
Sonepar Artikelnummer
121399762
Hersteller Artikelnummer
P209
Hersteller Typ
P209
Hersteller Artikel Nr.:
P209
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
73 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Länge:
73 mm
Breite:
73 mm
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


