PRIMO - Putzausgleich-Ring 24 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P682
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 67 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4260182067420
Sonepar Artikelnummer
121378571
Hersteller Artikelnummer
P682
Hersteller Typ
P682
Hersteller Artikel Nr.:
P682
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
67 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.260 kg


