PRIMO - Putzausgleich-Ring 24 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P210
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 73 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067550
Sonepar Artikelnummer
121399763
Hersteller Artikelnummer
P210
Hersteller Typ
P210
Hersteller Artikel Nr.:
P210
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
73 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Länge:
73 mm
Breite:
73 mm
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


