Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Putzausgleich-Ring 8 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Putzausgleich-Ring 8 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P680

  • Ausgleichshöhe - 8 mm

  • Durchmesser - 67 mm

  • Form - rund

  • Anwendung - Gerätedose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067406

Sonepar Artikelnummer

121378569

Hersteller Artikelnummer

P680

Hersteller Typ

P680

Hersteller Artikel Nr.:

P680

Ausgleichshöhe:

8 mm

Durchmesser:

67 mm

Form:

rund

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Unterputz

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

Mit dem Putzausgleich-Ring 8 mm kann eine zu tief sitzende Dose an jede Wandstärke angeglichen werden. Er ist universell auf allen Unterputzdosen sowie Betondosen mit Ø 60 mm Auslass einsetzbar. Damit eignet er sich zum Beispiel ideal für die Verwendung mit der Thermodose in der Altbausanierung. Die Durchgangsbohrung ermöglicht es, die Geräte fest und direkt mit der Dose zu verbinden. Drei Schraubdome auf jeder Seite erhöhen die Flexibilität bei der Elektroinstallation, da Einbaugeräte individuell ausgerichtet werden können. Alternativ ist der PRIMO Putzausgleich-Ring auch mit 24 mm oder 12 mm Höhe erhältlich. Alle Varianten sind beliebig miteinander kombinierbar.