Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Putzausgleich-Ring 8 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Putzausgleich-Ring 8 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P208

  • Ausgleichshöhe - 8 mm

  • Durchmesser - 73 mm

  • Form - rund

  • Anwendung - Gerätedose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067536

Sonepar Artikelnummer

121399761

Hersteller Artikelnummer

P208

Hersteller Typ

P208

Hersteller Artikel Nr.:

P208

Ausgleichshöhe:

8 mm

Durchmesser:

73 mm

Form:

rund

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Hohlwand

Länge:

73 mm

Breite:

73 mm

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Der Putzausgleich-Ring 8 mm für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm ist das perfekte Zubehör für die Hohlwanddosen der PRIMO Q-Serie. Mit dem Putzausgleich-Rahmen kann eine zu tief sitzende Dose an jede Wandstärke angeglichen werden. Der Verlängerungsring hat einen Durchmesser von 74 mm und eine Einbauöffnung von 60 mm. Er ist ideal für die Verwendung in der Altbausanierung. Die Durchgangsbohrung ermöglicht es, die Geräte fest und direkt mit der Trockenbaudose zu verbinden. Drei Schraubdome auf jeder Seite erhöhen die Flexibilität bei der Elektroinstallation, da Einbaugeräte individuell ausgerichtet werden können. Alternativ ist der PRIMO Putzausgleich-Ring auch mit 12 mm oder 24 mm Höhe erhältlich. Alle Varianten sind beliebig miteinander kombinierbar.