Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Putzfeder, Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Putzfeder, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182060094

Sonepar Artikelnummer

120160038

Hersteller Artikelnummer

P004

Hersteller Typ

P004

Hersteller Artikel Nr.:

P004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Mit einer Federlänge von 18mm wird die Primo Putzfeder auf den Deckel der Primo Multidose gesetzt, um diese auch nach Putzauftrag schnell zu finden. Der Deckel der Multidose wird mit der Putzfeder vom Putzer putzbündig in die Wand gedrückt, die Feder steht sichtbar hervor. Nach dem Verputzen wird der Dosendeckel entfernt. Die Primo Putzfeder ist wiederverwendbar.