Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Qnect Hohlwand Elektronik-Schallschutzdose 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Qnect Hohlwand Elektronik-Schallschutzdose 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P202-02

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067567

Sonepar Artikelnummer

121399760

Hersteller Artikelnummer

P202-02

Hersteller Typ

P202-02

Hersteller Artikel Nr.:

P202-02

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

74 mm

Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

130 mm

Breite:

74 mm

Innentiefe:

70 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

0 .. 37 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 11 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

7

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Die Qnect Hohlwand Elektronik-Schallschutzdose 74 mm bietet dank flexiblem Tunnel zusätzlichen Installationsraum für Netzwerkkabel, KNX-Systeme oder sonstige Feldbusse zur Gebäudeautomation. Sie liefert bei Installationen im Trockenbau einen Schallschutz bis 58 dB. Dabei ist es egal, ob es sich um einseitige Dosen, versetzte Dosen oder gegenüberliegende Dosen handelt. Mit einem Durchmesser von 74 mm hat die halogenfreie und luftdichte EDV-Hohlwanddose deutlich mehr Klemmraum als herkömmliche Elektronikdosen. Bei Mehrfachkombinationen in Holzständerwänden oder Rigips können die Geräteverbindungsdosen dank SCS-Verbindungstechnik auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest mit anderen Qnect Hohlwanddosen verbunden werden. Die großflächige Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik gestattet anschließend ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Die Qnect Elektronikdose Schallschutz kann im Trockenbau für Plattenstärken von 0 - 31 mm eingesetzt werden. Für Installationen ohne Schallschutz empfehlen wir die Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm.