Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P202

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067468

Sonepar Artikelnummer

121399759

Hersteller Artikelnummer

P202

Hersteller Typ

P202

Hersteller Artikel Nr.:

P202

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

74 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

130 mm

Breite:

74 mm

Innentiefe:

70 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

0 .. 37 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 11 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

7

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Die Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm bietet dank flexiblem Tunnel zusätzlichen Installationsraum für Netzwerkkabel, KNX-Systeme oder sonstige Feldbusse zur Gebäudeautomation. Mit einem Durchmesser von 74 mm hat die halogenfreie und luftdichte EDV-Hohlwanddose deutlich mehr Klemmraum als herkömmliche Elektronikdosen. Bei Mehrfachkombinationen in Holzständerwänden oder Rigips können die Geräteverbindungsdosen dank SCS-Verbindungstechnik auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest mit anderen Qnect Hohlwanddosen verbunden werden. Die großflächige Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik gestattet anschließend ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Die Qnect Elektronikdose kann im Trockenbau für Plattenstärken von 0 - 31 mm eingesetzt werden. Für Installationen mit Schallschutz empfehlen wir die Qnect Hohlwand Elektronik-Schallschutzdose 74 mm.