Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Qnect Hohlwand Schallschutzdose 49 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Qnect Hohlwand Schallschutzdose 49 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P200-02

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067253

Sonepar Artikelnummer

121217518

Hersteller Artikelnummer

P200-02

Hersteller Typ

P200-02

Hersteller Artikel Nr.:

P200-02

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

49 mm

Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

74 mm

Breite:

74 mm

Innentiefe:

47 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

0 .. 37 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 11 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

8

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

Schallschutz, halogenfrei und luftdicht in einer Dose! Durch ihre Tiefe von 49 mm eignet sich die Qnect Hohlwanddose für Trockenbau ideal für enge Wandaufbauten. Mit einem Durchmesser von 74 mm bietet die Gerätedose außerdem deutlich mehr Klemmraum als herkömmliche Installationsdosen. Bei Mehrfachkombinationen können die Schalterdosen in Holzständerwänden oder Rigips dadurch auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Die SCS-Verbindungstechnik mit großflächiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermöglicht anschließend ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Die Qnect Hohlwanddose Schallschutz ist auch mit einer Tiefe von 62 mm erhältlich.