Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Rohr (M) 16, 320 N schwarz mit Gleitschicht, Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Rohr (M) 16, 320 N  schwarz mit Gleitschicht, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P800

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Innendurchmesser - 10.3 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182063941

Sonepar Artikelnummer

121217509

Hersteller Artikelnummer

P800

Hersteller Typ

P800

Hersteller Artikel Nr.:

P800

Werkstoff:

Polyolefine

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

10.3 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-15 .. 105 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

4.500 kg

Unser Unterputzrohr 320 N – Gleitschicht für leichteres Einschieben der Rohre. Unser Betonrohr schwarz 320 N eignet sich für alle Imputz-, Unterputz- und Hohlwand-Installationen sowie für die Montage im Estrich. Es zeichnet sich durch seine Temperaturbeständigkeit von -15° C bis +105° C aus und verfügt über nicht flammausbreitende Eigenschaften. Darüber hinaus ist das Betonrohr schwarz korrosionsfest, biegsam und UV-stabilisiert. Die Mindestdruckfestigkeit beträgt 320 N pro 5 cm. Die Vorteile unseres schwarzen Betonrohrs im Überblick temperaturbeständig von -15° C bis +105° C, nicht flammausbreitend, biegsam und korrosionsfest, gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben, UV-stabilisiert Eckdaten zu unserem Betonrohr schwarz 320 N VDE 0605, DIN EN 61386-22, Klassifizierung: 22332 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm