Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Rohr (M) 16, 750 N Grau mit Gleitschicht, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Rohr (M) 16, 750 N Grau mit Gleitschicht, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P658

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Innendurchmesser - 10.3 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067246

Sonepar Artikelnummer

121217508

Hersteller Artikelnummer

P658

Hersteller Typ

P658

Hersteller Artikel Nr.:

P658

Werkstoff:

Polyolefine

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

10.3 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-5 .. 105 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

5.100 kg

Mit dem Betonrohr grau 750 N halten wir eine perfekte Kombination für unser Primo Betonbauprogramm bereit. Dieses zeichnet sich durch seine Mindestdruckfähigkeit von 750 N pro 5 cm sowie durch seine biegsamen Eigenschaften aus. Zudem ist das Betonrohr von -5° C bis +105° C temperaturbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend. Ebenfalls praktisch: Durch die gleitfähige Innenbeschichtung (M20 bis M32) ermöglicht das Rohr eine hohe Zeitersparnis beim Einschieben der Leitungen. Das Betonrohr grau 750 N ist für alle Installationen im Rückel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich und Unterputz sowie für die Verwendung in Hohlwänden, Zwischendecken und im Erdreich geeignet. Die Vorteile unseres grauen Betonrohrs im Überblick: temperaturbeständig von -5° C bis +105° C, flammwidrig und selbstverlöschend, biegsam, gleitfähige Innenbeschichtung für leichtes Einschieben (M20 bis M32), hohe Zeitersparnis, Eckdaten zu unserem Betonrohr grau 750 N: VDE 0605, DIN EN 61386-22, Klassifizierung: 33232, Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm