PRIMO - Rohrmarker ''roll up'' Orange, Rohrmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P793
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 25 .. 32 mm
Länge - 60 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182063125
Sonepar Artikelnummer
120742902
Hersteller Artikelnummer
P793
Hersteller Typ
P793
Hersteller Artikel Nr.:
P793
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
25 .. 32 mm
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
95030095
Gewicht:
0.002 kg


