Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Schalfix 140 x 160 mm, Einbauteil Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Schalfix 140 x 160 mm, Einbauteil Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P796

  • Geeignet für LED-Leuchten - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 0 W

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182063729

Sonepar Artikelnummer

121131085

Hersteller Artikelnummer

P796

Hersteller Typ

P796

Hersteller Artikel Nr.:

P796

Geeignet für LED-Leuchten:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

0 W

Anwendung:

für Plattendecke

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für HV-Leuchten:

Nein

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbaulänge:

160 mm

Einbaubreite:

140 mm

Min. Deckenstärke:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.192 kg

Der Schalfix ist eine recyclebare Kunststoffbox, die zur leichteren Erstellung von Aussparungen genutzt wird. Anstatt individuelle Holz- oder Styroporaussparungen zu basteln, eignet sich der Schalfix als wasser- und betondichte Standard für die Baustelle oder das Betonfertigteilwerk. Der Schalfix ist auch in der Größe 240x260mm erhältlich.