PRIMO - Schnureinzugsgerät EZ 15 mit Zubehör im Koffer für Rohre 4-20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P280
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182060742
Sonepar Artikelnummer
120742808
Hersteller Artikelnummer
P280
Hersteller Typ
P280
Hersteller Artikel Nr.:
P280
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Länge:
900 m
Trageart:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.750 kg


