PRIMO - Schnureinzugsgerät EZ 50 mit Zubehör im Koffer für Rohre 18-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P042
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182060933
Sonepar Artikelnummer
120742793
Hersteller Artikelnummer
P042
Hersteller Typ
P042
Hersteller Artikel Nr.:
P042
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Trageart:
sonstige
Durchmesser Trommel/Ring:
110 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
8.460 kg


