PRIMO - Schraubdeckel für Universalgroßdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P421D
Durchmesser - 102 mm
Form - rund
Ausführung - Deckel mit Haken
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067673
Sonepar Artikelnummer
121399765
Hersteller Artikelnummer
P421D
Hersteller Typ
P421D
Hersteller Artikel Nr.:
P421D
Durchmesser:
102 mm
Form:
rund
Ausführung:
Deckel mit Haken
Tiefe:
20 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.244 kg


