Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Schutzkappe Hochvolt 230 V / LED

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Schutzkappe Hochvolt 230 V / LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9068-PRI

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182060841

Sonepar Artikelnummer

120742894

Hersteller Artikelnummer

9068-PRI

Hersteller Typ

9068-PRI

Hersteller Artikel Nr.:

9068-PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

68 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

90 mm

Durchmesser:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.083 kg

Die Hochvolt-Schutzkappe mit einem Durchmesser von 68 mm sorgt für einen aktiven Brandschutz in Hohldecken. Dabei lässt sich die Silikon-Schutzkappe auch nachträglich ausgesprochen einfach einbauen, um für eine längere Haltbarkeit des Leuchtmittels einzustehen. Das Besondere: Bei der Montage der Brandschutzkappe kommt es zu keiner Beschädigung der Dampfsperre. Unsere Schutzhaube für Hochvolt eignet sich insbesondere für Hochvolt-, LED- und Halogeneinbaustrahler und schützt diese vor Überhitzung. So bietet die Schutzhaube 9068-PRI eine hervorragende Brandprävention und einen aktiven Brandschutz. Um die Silikonschutzkappe 9068-PRI in Alt- und Neubauten gleichermaßen verwenden zu können, lässt sich die Hochvoltkappe auch nachträglich montieren. Die Schutzkappen für Hochvolt sind bis 450° C hitzebeständig.