Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Schutzkappe Niedervolt / LED 68 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Schutzkappe Niedervolt / LED 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P008-D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182060148

Sonepar Artikelnummer

120160040

Hersteller Artikelnummer

P008-D

Hersteller Typ

P008-D

Hersteller Artikel Nr.:

P008-D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

70 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Durchmesser:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.066 kg

Die Schutzkappe Niedervolt / LED 68 mm ist für Einbaustrahler mit einer Lampenleistung von max. 35 W geeignet. Die Schutzkappe schützt die eingebaute Lampe vor Überhitzung. Die Brandschutzkappe ist nicht für Kaltlichtlampen (Cool-Beam) geeignet.