PRIMO - Schutzkappe winddicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182060162
Sonepar Artikelnummer
120742790
Hersteller Artikelnummer
P014
Hersteller Typ
P014
Hersteller Artikel Nr.:
P014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.049 kg


