Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Spezialschnur groß, Zugkraft 210 kg, 1.100 m Länge

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Spezialschnur groß, Zugkraft 210 kg, 1.100 m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P133

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182061176

Sonepar Artikelnummer

120742799

Hersteller Artikelnummer

P133

Hersteller Typ

P133

Hersteller Artikel Nr.:

P133

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56074100

Gewicht:

5.920 kg

Spezialschnur groß, Zugkraft 210 kg, 1100 m Länge.