Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Spezialschnur groß, Zugkraft 300 kg, 750 m Länge

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Spezialschnur groß, Zugkraft 300 kg, 750 m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P283

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182061183

Sonepar Artikelnummer

120742809

Hersteller Artikelnummer

P283

Hersteller Typ

P283

Hersteller Artikel Nr.:

P283

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56074100

Gewicht:

5.540 kg

Speziell entwickelte Kabel-Zugschnur ø 4 mm aus 100% Polyolefine, paraffiniert (nimmt kein Wasser auf), 3-fach doppeltgezwirnt, Reissfestigkeit 340 kg. Diese spezielle Kabelzugschnur wird als hülsenlose Spule mit Innenablauf geliefert.