Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182061169

Sonepar Artikelnummer

120742794

Hersteller Artikelnummer

P043

Hersteller Typ

P043

Hersteller Artikel Nr.:

P043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56074100

Gewicht:

0.381 kg

Speziell entwickelte Kabel-Zugschnur ø 1 mm aus 100% Polyolefine, paraffiniert (nimmt kein Wasser auf), 2-fach doppeltgezwirnt, Reissfestigkeit 24 kg. Diese spezielle Kabelzugsschnur wird als hülsenlose Spule mit Innenablauf geliefert.