Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Spezialseil (200 m) Ø 12 mm für Kabelwinde

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Spezialseil (200 m) Ø 12 mm für Kabelwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P051.200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182060285

Sonepar Artikelnummer

121217506

Hersteller Artikelnummer

P051.200

Hersteller Typ

P051.200

Hersteller Artikel Nr.:

P051.200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56075011

Gewicht:

19.980 kg

Das Spezialseil ist das perfekte Zubehör für die Kabelwinde (W043). Das Seil hat einen Durchmesser von 12 mm und die Bruchkraft liegt bei 3200 daN.