PRIMO - Stanzzange für M20 Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P523
Durchmesser Stanzeinsatz - 20 mm
Zangenform - gebogen
Einsatzbereich - Kunststoff
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182061275
Sonepar Artikelnummer
120742822
Hersteller Artikelnummer
P523
Hersteller Typ
P523
Hersteller Artikel Nr.:
P523
Durchmesser Stanzeinsatz:
20 mm
Zangenform:
gebogen
Einsatzbereich:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.654 kg
Mit der Stanzzange P523 kann ein müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen mit 50 % weniger Kraftaufwand erfolgen. Der Öffnungsschneider eignet sich dabei für Stanzgrößen für die Einführungsöffnungen von M20 Rohren. Die Stanzeinsätze lassen sich bei der Handstanzzange je nach Bedarf austauschen, während sich die Stanzplättchen bei jeder Nutzung durch die Stanzöffnung entfernen lassen. Für ein schnelles und einfaches Stanzen von Betondosen!


