PRIMO - Stanzzange für M25 Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P647
Durchmesser Stanzeinsatz - 25 mm
Zangenform - gebogen
Einsatzbereich - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182063880
Sonepar Artikelnummer
120742852
Hersteller Artikelnummer
P647
Hersteller Typ
P647
Hersteller Artikel Nr.:
P647
Durchmesser Stanzeinsatz:
25 mm
Zangenform:
gebogen
Einsatzbereich:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.640 kg
Die Stanzzange P647 mit Stanzeinsatz für die Einführungsöffnungen von M25 Rohren ermöglicht ein schnelles und einfaches Stanzen von Betonbaudosen und auch Kästen. Der Kraftaufwand kann mit der praktischen Handstanze dabei um 50 % reduziert werden, während die Stanzplättchen dank Stanzöffnung automatisch zu Boden fallen. Die Stanzeinsätze lassen sich beim Öffnungsschneider je nach Bedarf austauschen, um die Betondosen passgenau stanzen zu können. Für ein müheloses Stanzen mit wenig Kraftaufwand - die Stanzzange P647 von Primo.


