PRIMO - Thermodosen-Set THDS-70-S3, Unterputz Gerätedose-Verbindungsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P726S3
Montageart - Unterputz
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4260182065082
Sonepar Artikelnummer
121131081
Hersteller Artikelnummer
P726S3
Hersteller Typ
P726S3
Hersteller Artikel Nr.:
P726S3
Montageart:
Unterputz
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
68 mm
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
73 mm
Breite:
105 mm
Innentiefe:
66.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
70 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 13 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
18
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
6
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.130 kg


