Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Thermoschaum 750 ml, Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Thermoschaum 750 ml, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P717

  • Anwendung - sonstige

  • Ausführung - PU-Schaum

  • Stärke - 10 mm

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062425

Sonepar Artikelnummer

120742859

Hersteller Artikelnummer

P717

Hersteller Typ

P717

Hersteller Artikel Nr.:

P717

Anwendung:

sonstige

Ausführung:

PU-Schaum

Stärke:

10 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.960 kg

Mit dem eigens entwickelten Thermoschaum wird die Thermodose sekundenschnell in jeglichem Mauerwerk absolut fest montiert. Dafür reicht ein kleiner Spritzer Schaum durch die Sollbruchstelle im Hinteren der Dose, um sie anschließend vollständig zu umschließen. Neben der Schnellmontage ermöglicht der Schaum daher noch eine wärmebrückenfreie und luftdichte Installation der Unterputzdose inklusive Schallschutz. Der Schaum ist bereits nach 20-30 Minuten schnittfest und nach 24 Stunden komplett ausgehärtet. Aufgrund der von der Europäischen Kommission festgelegten Chemikalienverordnung REACH muss jeder, der den Thermoschaum gewerblich oder industriell verwendet, eine Schulung zur sicheren Handhabung absolvieren.