PRIMO - Thermoschaum ECO, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P717-ECO
Anwendung - sonstige
Ausführung - PU-Schaum
Stärke - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067178
Sonepar Artikelnummer
121151807
Hersteller Artikelnummer
P717-ECO
Hersteller Typ
P717-ECO
Hersteller Artikel Nr.:
P717-ECO
Anwendung:
sonstige
Ausführung:
PU-Schaum
Stärke:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.940 kg
Mit dem eigens entwickelten Thermoschaum Eco wird die Thermodose sekundenschnell in jeglichem Mauerwerk absolut fest montiert. Dafür reicht ein kleiner Spritzer Schaum durch die Sollbruchstelle im Hinteren der Dose, um sie anschließend vollständig zu umschließen. Neben der Schnellmontage ermöglicht der Schaum daher noch eine wärmebrückenfreie und luftdichte Installation der Unterputzdose inklusive Schallschutz. Der Schaum ist bereits nach ca. 90 Minuten schnittfest und nach 24 Stunden komplett ausgehärtet. Der Thermoschaum Eco hat einen Gehalt an freien Isocyanaten von <0,1% und erfüllt die DGNB Qualitätsstufe 4.


