PRIMO - Transportwagen für Kabelwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W046
Ausführung - Transportwagen
Tragfähigkeit - 150 kg
Art der Reifen - aufblasbar
Oberflächenschutz Gestell - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182060261
Sonepar Artikelnummer
120742897
Hersteller Artikelnummer
W046
Hersteller Typ
W046
Hersteller Artikel Nr.:
W046
Ausführung:
Transportwagen
Tragfähigkeit:
150 kg
Art der Reifen:
aufblasbar
Oberflächenschutz Gestell:
lackiert
Farbe:
sonstige
Mit Schwenkrädern:
Nein
Mit Bremse:
Nein
Anzahl der Bremsen:
0
Werkstoff der Transportfläche:
Stahl
Länge:
550 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg


