Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Trennsteg Universalgroßdose U60/U70, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Trennsteg Universalgroßdose U60/U70, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P421-T

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennwand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182066560

Sonepar Artikelnummer

121131080

Hersteller Artikelnummer

P421-T

Hersteller Typ

P421-T

Hersteller Artikel Nr.:

P421-T

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennwand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Die Universalgroßdose kann im Ortbeton sowie in der Werksfertigung als Geräteverbindungsdose, Deckenverbindungsdose, Flügelbetondose oder Elektronikdose eingesetzt werden. Ein optionaler Trennsteg (P421-T) ermöglicht die Installation zweier getrennter Stromkreise. Wahlweise mit oder ohne Flügel (P761) verwendbar, bietet die Betondose viel Klemmraum. Die Einführungen M20 bis M40 mit Membrantechnik sorgen für sichere Zugentlastung und garantieren absolute Betondichte.Verschiedene Frontteile mit 60 oder 70 mm Durchmesser erhöhen die Flexibilität bei der Installation.