Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose 73 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P270-01

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - sonstige

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067239

Sonepar Artikelnummer

121217523

Hersteller Artikelnummer

P270-01

Hersteller Typ

P270-01

Hersteller Artikel Nr.:

P270-01

Montageart:

Hohlwand

Form:

sonstige

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

73 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

105 mm

Breite:

71 mm

Innentiefe:

71 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

25 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 11 mm

Rohrarretierung:

Ja

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

20

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Daten-/Netzwerktechnik

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.062 kg

Die innovative und schnelle Möglichkeit zur Installation von Hohlwanddosen im Trockenbau. Die UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose wird von hinten durch die Bohrung in Holzständerwänden oder Rigips gesetzt. Die Wand ist daher noch offen und Leitungen sowie Rohre können bequem eingeführt werden. Fixierungslamellen sorgen für den festen Halt im Baumaterial, zusätzlich kann die Geräteverbindungsdose über Nägel, Tacker oder Schrauben fixiert werden. Die halogenfrei und luftdichte Schalterdose bietet durch den Durchmesser von 74 mm, die sechseckige Bauform und der Tiefe von 73 mm deutlich mehr Klemmraum als andere Produkte. Außerdem können die Installationsdosen bei Mehrfachkombinationen im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Die SCS-Verbindungstechnik mit großflächiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermöglicht anschließend ein einfaches Durchverdrahten. Das verkürzt die Verarbeitungszeit zusätzlich. Drei Schraubdome auf allen vier Seiten garantieren die gerade Montage durch individuelle Ausrichtung der Geräte.