PRIMO - Universalgroßdose U60 3-teilig, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P421-60-3
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - Montageplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066577
Sonepar Artikelnummer
121131078
Hersteller Artikelnummer
P421-60-3
Hersteller Typ
P421-60-3
Hersteller Artikel Nr.:
P421-60-3
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
Montageplatte
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Innentiefe:
105 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
130 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Ja
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Deckel mit Haken
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
Doppelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.102 kg


