PRIMO - Universalputzdeckel für Thermo-Doppel-Geräte-Verbindungsdose TDG-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P777
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Signaldeckel
Länge - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067499
Sonepar Artikelnummer
121399769
Hersteller Artikelnummer
P777
Hersteller Typ
P777
Hersteller Artikel Nr.:
P777
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
137 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
40 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


