PRIMO - Universalputzdeckel Hohlwand für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P211
Durchmesser - 71 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 .. 74 mm
Form - rund
Ausführung - Signaldeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067512
Sonepar Artikelnummer
121399764
Hersteller Artikelnummer
P211
Hersteller Typ
P211
Hersteller Artikel Nr.:
P211
Durchmesser:
71 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 .. 74 mm
Form:
rund
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
40 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.027 kg


